ST3000シリーズ3.8型
インターフェイス
シリアル(COM1/COM2)
USB
表示デバイス
USB
3.8型
モノクロアンバー/レッドLCD
質量(kg)0.4以下(本体のみ)
保護構造IP65f相当 NEMA #250 TYPE 4X/13(パネル埋込時のフロント面)
定格電圧(V)DC24
安全規格EN、UL、CSA
電源タイプDC
表示色・階調モノクロ8階調(1速ブリンク)
表示ドット数320×240(QVGA)
パネルカット寸法(mm)118.5×92.5
内容量1台
モノクロアンバー/レッドLCD