曜日別特売

HOOP B01(Front・Rear共用)

HOOP B01(Front・Rear共用) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(177件のレビュー)

経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

用途スクータータイヤ内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全19種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
19種類すべて表示中
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35113522SCS0132183.00-8W/T26JB01
3,390
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
35113556SCS01593103.00-10T/L42JB01
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
35113617SCS01661103.50-10T/L51JB01
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
35113565SCS017221080/90-10T/L44JB01
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31134626SCS600201090/90-10TL50JB01
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
31134635SCS6002110100/90-10TL56JB01
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
特別運賃
31134644SCS600221290/90-12TL44JB01
オープン
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
31134653SCS6002410110/90-10TL51JB01
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
31134662SCS600271080/100-10TL46JB01
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31134678SCS6002810120/90-10TL66JB01
8,160
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
31134687SCS6002910130/90-10TL61JB01
10,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
31134705SCS6003112120/80-12TL65JB01
9,100
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
35113531SCS01551102.75-10W/T38JB01
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
35113574SCS080011090/90-10T/L50JB01
オープン
取扱い終了
代替品有
35113601SCS0174110100/90-10T/L56JB01
オープン
取扱い終了
代替品有
35754984SCS021171290/90-12T/L44JB01
オープン
取扱い終了
代替品有
35754993SCS0211812100/80-12T/L56JB01
オープン
取扱い終了
代替品有
35113547SCS01591103.00-10W/T42JB01
4,110
取扱い終了
返品不可
31134696SCS6003012100/80-12TL56JB01
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35113574SCS0800131134626SCS60020SCS08001 HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 31134626HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35113601SCS0174131134635SCS60021SCS01741 HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 31134635HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35754984SCS0211731134644SCS60022SCS02117 HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 31134644HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35754993SCS0211887095897305523SCS02118 RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) 87095897RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)1本
6,198
税込6,818
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:177
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: スクーターに使用しました。
AVOC自動車・二輪車・自転車関連業

安心のBRIDGESTONEですね直進性やコーナリングなど走行安定性が向上しました。

1が参考にしています
2024-11-29
用途: すり減ったタイヤの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

やはりブランド品でした。今までスタンド任せでアジアンタイヤを購入、使用していましたが、減りが早いのと乗り心地が悪かったので表記BSタイヤに更新してみました。満足度ランキングにもチェックをいれましたが想像どおり乗り心地は格段の差がありました。

対象商品 : 31134626
2024-04-22
用途: バイクを走るのに

特に無いが結構良いと思います
グリップもぜんぜん良いと思います

対象商品 : 35113617
2023-05-24
用途: GAGに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前回購入してから6500kmでスリップサインが出たためリピート購入です。
安定のBS製で、グリップが確かに良いが、もう少し持ちがいいと助かるのですが、
タイヤばかりではないですが、度重なる値上げは何とかならないでしょうかね。

対象商品 : 31134626
2022-03-23
用途: 通勤バイクのタイヤ交換に使用
その他業種

ブリヂストンタイヤの中でスクーター用として、グリップ感が良く安心できて手軽な価格で購入できる。また、比較的容易な作業によって自身で交換ができるため定期的に購入している。
私はフロント1回交換(約2万キロ)につき、リア3回交換のサイクルが続いています。

対象商品 : 31134626
2022-02-14
用途: 愛車のタイヤ交換
その他業種

現在履いてるのが購入時から着いていたアジアンタイヤで、雨の日に滑るのが怖くて国産ブランドのタイヤを購入しました。
交換したばかりで効果はまだ分かりませんが、触った感じゴムの質が良いので期待大です。

対象商品 : 35113556
2022-04-16
用途: ホンダ原付バイクに装着
サイクルショップカネダ自動車・二輪車・自転車関連業

コーナリング、直進性共に走行安定性が向上しました。高速時の走りも快適です。

対象商品 : 31134662
2022-03-07
用途: トゥデイタイヤ交換
サービス業

安物のカチカチタイヤから交換です。
乗り心地が良くなりました、あとはどれだけ待つかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
チューブレスのタイヤが欲しいが、タイプはどちらを選べばよいですか?
回答:
「T/L」がチューブレスタイヤ、「W/T」はチューブタイヤになります。
対象商品:
35113547
4が参考にしています
2011-09-27
質問:
チューブレスですか?
回答:
チューブタイプとなります。
対象商品:
35113547
1が参考にしています
2011-08-30

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする