ヤマルーブスポーツ
高せん断安定性と同時に、高い低蒸発性を実現
オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなど過酷な条件下でも優れた性能を発揮します
用途4スト用
注意
※ノズルは付属しておりません。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23999614 | 90793-32156 | 40647697 | 90793-32160 |
|
ヤマルーブ スポーツ (MA2) | YAMAHA(ヤマハ) | 1本(1L) | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23999623 | 90793-32416 | 40647706 | 90793-32418 |
|
ヤマルーブ スポーツ (MA2) | YAMAHA(ヤマハ) | 1本(4L) | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23999632 | 90793-32647 | 40647715 | 90793-32651 |
|
ヤマルーブ スポーツ (MA2) | YAMAHA(ヤマハ) | 1本(20L) | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 23999623
2019-04-10
- 用途:
- バイク整備
品質、性能に関しては問題なし。良いものです。
今回送られてきたものは、梱包状態も良く、缶に凹みも見当たりませんでした。
毎回このような状態で発送してもらえることを期待します。
- 対象商品:
- 23999623
2019-04-12
- 用途:
- 安心安定の純正オイル
FZR250Rに使用しています。以前使っていた他社のオイルの時はギアの入りがよくありませんでした。古いバイクだから、と諦めていましたが、これにしてからはかなり改善されました。使ってよかったです。
- 対象商品:
- 23999623
2018-11-08
- 用途:
- バイクのオイル交換
原付からビッグスクーター等、数台にエンジンオイルとして使用しています。プロの整備士の友達もオススメのオイルです。コスパもいいんで満足しています!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23999623
2019-01-23
- 用途:
- スクーターの定期的オイル交換
スクーターの維持メンテで以前はヤマルーブスタンダードプラスの1L缶を使用してましたが、今回はグレードアップして4L缶を購入してオイル交換しました。やはり静かで発進時の加速も良く気持ちが良いですね。