泉精器製作所
電動ごますり器
手軽に簡易ミルとして使用できます。
ふりかけ口付き。
寸法(mm)
54.5×.54.5×150(H)
質量(g)
約175
電源
単3アルカリ乾電池4本(別売)
仕様
ふりかけ口付き
色
白
回転数(min
-1
[r.p.m])
約250(無負荷時)
容量(g)
30
モード切替
荒さ調節(細・中・荒)3段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35151943
GM-100
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください