ハンマドリル
2モードタイプ(回転、回転+打撃)
用途コンクリート、石材の穴あけから各種別販売品を使っての破砕、はつり作業に
穴あけ能力(mm)コアビット50
穴あけ能力(mm)ドリルビット26
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1)0~4300
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
長さ(mm)344
付属品補助ハンドル・ストッパ・キャリングケース
質量(kg)2.4
トラスコ品番307-2959
内容量1台
注意
※写真のビットは別販売品です。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26