コンクリートハンマ
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
防振構造で疲労を軽減
用途コンクリートの破砕、はつり作業に
打撃数(min-1)3000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
長さ(mm)456
付属品ブルポイント17H×280L・補助ハンドル・キャリングケース
質量(kg)5.3
内容量1台
注意
※市販のツバ付きビットは使用できません。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13