バッテリー充電器(6/12V)
これ1台でほとんどのバッテリーへ充電が可能。
今まで専用充電器・急速充電器を使用しなければ完全充電できなかったバッテリーにも対応!
蓄電容量の低下の原因となるサルフェーション化した電極板を修復し、バッテリーの蓄電容量を改善し、寿命を延ばします。
電源コード、充電ケーブル収納に便利な結束ゴムバンド付き。
主な機能
パルス充電
回路ショート&オーバーチャージ保護
サルフェーション減少
適合バッテリー
回路ショート&オーバーチャージ保護
サルフェーション減少
タイプ/自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリット用、船舶用ディープサイクル、AGM、ジェル方式)
容量/12Vバッテリー:8~60Ah(5時間率)、6V/12V二輪車用バッテリー:8~12Ah(10時間率)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)186×73×162
本体質量(g)1153
定格出力電流(A)2/4/6
表示方式LED
最大出力電力(W)80
充電方式3ステージパルス充電
定格入力(W)100
定格出力電圧(DC V)6/12
内容量1台
容量/12Vバッテリー:8~60Ah(5時間率)、6V/12V二輪車用バッテリー:8~12Ah(10時間率)
注意
※バッテリー内部が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたもの充電出来ません。※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
※6Vバッテリーで5V以下、12Vで10V以下まで過放電したバッテリーは充電できません。
※12Vバッテリーで電圧が極端に低い(5V前後)場合は、6Vバッテリーと認識され充電できない場合があります。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁