サンエス
FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35176635
FX70968J
サックス
S
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
35176556
FX70968J
ホワイト
S
オープン
取扱い終了
35176565
FX70968J
ホワイト
M
オープン
取扱い終了
35176574
FX70968J
ホワイト
L
オープン
取扱い終了
35176583
FX70968J
ホワイト
LL
オープン
取扱い終了
35176592
FX70968J
ホワイト
XL
オープン
取扱い終了
35176601
FX70968J
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
35176617
FX70968J
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
35176626
FX70968J
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
35176644
FX70968J
サックス
M
オープン
取扱い終了
35176653
FX70968J
サックス
L
オープン
取扱い終了
35176662
FX70968J
サックス
LL
オープン
取扱い終了
35176671
FX70968J
サックス
XL
オープン
取扱い終了
35176687
FX70968J
サックス
4L
オープン
取扱い終了
35176696
FX70968J
サックス
5L
オープン
取扱い終了
35176705
FX70968J
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください