サンエス
FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
76
性別
男性用
内容量
1本
全16種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
6L
L
LL
M
S
XL
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35176881
FX70966J
ホワイト
M
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
35176897
FX70966J
ホワイト
L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
35176933
FX70966J
ホワイト
5L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
35176872
FX70966J
ホワイト
S
オープン
取扱い終了
35176906
FX70966J
ホワイト
LL
オープン
取扱い終了
35176915
FX70966J
ホワイト
XL
オープン
取扱い終了
35176924
FX70966J
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
35176942
FX70966J
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
35176951
FX70966J
サックス
S
オープン
取扱い終了
35176967
FX70966J
サックス
M
オープン
取扱い終了
35176976
FX70966J
サックス
L
オープン
取扱い終了
35176985
FX70966J
サックス
LL
オープン
取扱い終了
35176994
FX70966J
サックス
XL
オープン
取扱い終了
35177003
FX70966J
サックス
4L
オープン
取扱い終了
35177012
FX70966J
サックス
5L
オープン
取扱い終了
35177021
FX70966J
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください