サンエス
FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用)
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
72
インナーネット
裾
性別
女性用
内容量
1本
全16種類を絞り込む
色
サックス
ホワイト
サイズ
選択してください
4L
5L
6L
L
LL
M
S
XL
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35178001
FX70948
ホワイト
M
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35178017
FX70948
ホワイト
L
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35178026
FX70948
ホワイト
LL
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35178087
FX70948
サックス
M
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35178096
FX70948
サックス
L
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35178105
FX70948
サックス
LL
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35178114
FX70948
サックス
XL
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35178123
FX70948
サックス
4L
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
35177992
FX70948
ホワイト
S
オープン
取扱い終了
35178035
FX70948
ホワイト
XL
オープン
取扱い終了
35178044
FX70948
ホワイト
4L
オープン
取扱い終了
35178053
FX70948
ホワイト
5L
オープン
取扱い終了
35178062
FX70948
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
35178071
FX70948
サックス
S
オープン
取扱い終了
35178132
FX70948
サックス
5L
オープン
取扱い終了
35178141
FX70948
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください