曜日別特売

FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用)

FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエスFXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエスFXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエスFXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエスFXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエスFXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエスFXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエスFXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツB(男性用) - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。

種別常温規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル100股下(cm)76インナーネット性別男性用内容量1本
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35178315FX70946ホワイトS
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178324FX70946ホワイトM
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178333FX70946ホワイトL
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178342FX70946ホワイトLL
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
35178351FX70946ホワイトXL
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178367FX70946ホワイト4L
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178376FX70946ホワイト5L
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178403FX70946サックスM
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178412FX70946サックスL
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178421FX70946サックスLL
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178437FX70946サックスXL
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178446FX70946サックス4L
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178455FX70946サックス5L
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
35178385FX70946ホワイト6L
オープン
取扱い終了
35178394FX70946サックスS
オープン
取扱い終了
35178464FX70946サックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする