FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用) - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35性別女性用内容量1本
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35176714FX70978JホワイトS
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
35176723FX70978JホワイトM
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
35176732FX70978JホワイトL
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
35176741FX70978JホワイトLL
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
35176757FX70978JホワイトXL
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
35176766FX70978Jホワイト4L
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
35176775FX70978Jホワイト5L
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
35176854FX70978Jサックス5L
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
35176784FX70978Jホワイト6L
オープン
取扱い終了
35176793FX70978JサックスS
オープン
取扱い終了
35176802FX70978JサックスM
オープン
取扱い終了
35176811FX70978JサックスL
オープン
取扱い終了
35176827FX70978JサックスLL
オープン
取扱い終了
35176836FX70978JサックスXL
オープン
取扱い終了
35176845FX70978Jサックス4L
オープン
取扱い終了
35176863FX70978Jサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする