FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

種別清涼規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)76性別男性用
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35177046FX70976J1本ホワイトM73~7935.0
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
35177055FX70976J1本ホワイトL79~8536.5
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
35177064FX70976J1本ホワイトLL85~9138.0
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
35177073FX70976J1本ホワイトXL91~9739.5
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
35177143FX70976J1本サックスLL85~9138.0
オープン
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
22346277FX70976J-M-C111着ホワイトM73~7935
オープン
取扱い終了
代替品有
22346286FX70976J-XL-C111着ホワイトXL91~9739.5
オープン
取扱い終了
代替品有
35177037FX70976J1本ホワイトS67~7333.5
オープン
取扱い終了
35177082FX70976J1本ホワイト4L97~10341.0
オープン
取扱い終了
35177091FX70976J1本ホワイト5L103~10942.5
オープン
取扱い終了
35177107FX70976J1本ホワイト6L109~11544.0
オープン
取扱い終了
35177116FX70976J1本サックスS67~7333.5
オープン
取扱い終了
35177125FX70976J1本サックスM73~7935.0
オープン
取扱い終了
35177134FX70976J1本サックスL79~8536.5
オープン
取扱い終了
35177152FX70976J1本サックスXL91~9739.5
オープン
取扱い終了
35177161FX70976J1本サックス4L97~10341.0
オープン
取扱い終了
35177177FX70976J1本サックス5L103~10942.5
オープン
取扱い終了
35177186FX70976J1本サックス6L109~11544.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22346277FX70976J-M-C1135177046FX70976JFX70976J-M-C11 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 35177046FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)サンエス1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
22346286FX70976J-XL-C1135177073FX70976JFX70976J-XL-C11 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 35177073FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)サンエス1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どのサイズのベルトが使えますか?
回答:
50mm幅以下のベルトが使用できます。
対象商品:
35177037
2011-10-31

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする