サンエス
FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツB(女性用)
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
種別
清涼
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル85 綿15
股下(cm)
72
インナーネット
裾
性別
女性用
内容量
1本
全16種類を絞り込む
色
サックス
ホワイト
サイズ
選択してください
4L
5L
6L
L
LL
M
S
XL
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35178157
FX70958
ホワイト
S
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178166
FX70958
ホワイト
M
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178175
FX70958
ホワイト
L
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178184
FX70958
ホワイト
LL
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178193
FX70958
ホワイト
XL
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178202
FX70958
ホワイト
4L
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178211
FX70958
ホワイト
5L
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178236
FX70958
サックス
S
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178245
FX70958
サックス
M
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178254
FX70958
サックス
L
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178263
FX70958
サックス
LL
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178272
FX70958
サックス
XL
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178281
FX70958
サックス
4L
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178297
FX70958
サックス
5L
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
35178227
FX70958
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
35178306
FX70958
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください