曜日別特売

バイク用バッテリー(ゲルタイプ)

バイク用バッテリー(ゲルタイプ) - レミックス
(2件のレビュー)

自己放電が少なく長寿命。
密閉型(セミシールド)だから、メンテナンス不要。
液(ゲル)入り、充電済み。

質量(kg)1.5電圧(V)12バッテリー容量(Ah)3(10時間率)充電電流(A)0.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×71×86主な適合車種メイト 1991-1999年式:4AV1/2/3に適合他社参考品番(FURUKAWA)FT4L-BS他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35214593RX4L-BS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35214593
2011-11-14
用途: バイク用バッテリー交換

5個購入の内、4個は再充電しても使用できませんでした。返品不可なので泣き寝入りです。どうやら、取り扱いを止められたようですね。苦情だけですみません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、メーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35214593
2010-12-25
用途: HONDA CUBに使用です
つぼ家

端子を穴あけ加工して収まりました、 不具合は想定内ですが YT4L-BS 互換品として販売するならば車種によって加工が必要ですと説明してください^^^^電圧はOKです、耐久性や液漏れ等はいまからためしてみます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする