クラッチロックナットレンチ(ホンダ用)

クラッチロックナットレンチ(ホンダ用) - DAYTONA(デイトナ)クラッチロックナットレンチ(ホンダ用) - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!

差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3522668540088
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226685
2022-08-31
用途: tl125s イーハトーブ 修理

tl125s イーハトーブ クラッチ板張り付き修理で使用。こんなときにしか使わない工具ですが借りるあてもなく購入。インパクトドライバーで難なく取り外し、取り付け出来ました。もう使う機会は無いかもしれませんが、9.5㍉の差込角の工具を取り扱ってもらえていることに感謝いたします。

対象商品 : 35226685
2016-02-25
用途: ミニバイクのクラッチ交換作業に使用しました。

作りも丈夫で、しかも正確にできており、確実に作業できる点は信頼性が高く、安心感がある。どちらのサイズも利用しましたが、同様に使用できました。海外製のレンチも使用したことがありますが、精度が低いため、使用に不安があり、ナットをなめてしまう可能性があるため利用しなくなりました。その点この商品は、なんら不安感がなく、耐久性も問題ない感じです。、

1が参考にしています
対象商品 : 35226685
2013-07-09
用途: バイクのクラッチ分解

センターのシャフトの径が、小さいので、少々不安なれど、低価格であり、特に問題はないと思う。

対象商品 : 35226685
2020-07-06
用途: カブ110のクラッチ整備に使用

モノタロウブランドのクラッチロックナットレンチ 20×24も持っていますが、この商品の爪は強度が足りません。熱処理を忘れているのかと思うくらいです。差込角9.5で統一出来たらいいと思い購入しましたが、トルクかける前の早回しにしか使っていないです。素手で回す分には問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 35226685
2013-11-20
用途: 車両修理

使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする