ENEOS モーターオイル エコツーリング
摩擦低低減剤(有機モリブデン)を配合し、エンジンのフリクションを極限まで低下させた、超省燃費性能・高出力化を実現した高性能ガソリン用エンジンオイルです。最先端の省燃費型エンジン・高出力型エンジンをはじめとする、あらゆる車に対して高性能を発揮します。
最新のガソリンエンジンオイル規格API SM/EC / ILSAC GF-4を取得したオイルです。
ASTMの定める最新の省燃費性能試験に合格しています。
高性能水素化分解基油を使用。有機モリブデンを配合。
用途ガソリン用エンジンオイル
SAE5W-30
APISM/EC
仕様塩基価(HCl):6.4mgKOH/g
引火点(℃)(COC)232
密度(g/cm3)(15℃)0.857
外観橙色
流動点(℃)-45.0
適合車種高級乗用車、高出力スポーツ車、一般乗用車、ミンバン、外国車(特に米国車)など
動粘度(mm2/s)(40℃)58.1、(100℃)10.4
粘度指数169
色(ASTM)L2.5
酸価(mgKOH/g)2.5
内容量1缶(20L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。※再配送の場合、別途料金が発生します。