ENEOS モーターオイル ツーリング
API(米国石油協会)の定める最新のガソリン用エンジンオイル規格SMを取得した、高性能ガソリン用エンジンオイルです。粘度グレードは、エンジンの始動性および高温時におけるエンジン摺動部位の油膜保持性を考慮して10W-30に設定しており、あらゆるガソリンエンジン乗用車の性能をフルに発揮させることができます。
高温酸化安定性に優れる。
エンジン清浄性、耐摩耗性に優れる。
オイル消費が少ない。
色(ASTM)
L1.5/L3.5
(東地区はL1.5、西地区はL3.5。色相の違いによる性能差はございません。)
用途一般ガソリン乗用車
SAE10W-30
APISM
仕様塩基化(HCl):6.0mgKOH/g
引火点(℃)(COC)226
密度(g/cm3)(15℃)0.878
外観橙色
流動点(℃)-32.5
動粘度(mm2/s)(40℃)68.5、(100℃)10.7
粘度指数145
酸価(mgKOH/g)1.8
内容量1缶(20L)
(東地区はL1.5、西地区はL3.5。色相の違いによる性能差はございません。)
注意
※個人宅への配送は出来ません。※再配送の場合、別途料金が発生します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
