シャーシーグリース(N)

シャーシーグリース(N) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)シャーシーグリース(N) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。

用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。石鹸基カルシウム使用温度範囲(℃)約-20~70危険物の類別非危険物銅板腐食(室温、24h)合格
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
※初回配達で 不在の場合、キャンセル返品となります。(お手数料が発生いたします)
再注文頂くようお願い致します。
全11種類を絞り込む
ちょう度
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ちょう度
含有量(%)
NLGIグレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525863200号1缶(16kg)(25℃、60回混和)415(基油)91mass00
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
352586410号1缶(16kg)(25℃、60回混和)375(基油)89mass0
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
352586571号1缶(16kg)(25℃、60回混和)320(基油)87mass1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
352586662号1缶(16kg)(25℃、60回混和)280(基油)85mass2
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
352586751号1箱(400g×20本)(25℃、60回混和)320(基油)87mass1
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
352586842号1箱(400g×20本)(25℃、60回混和)280(基油)85mass2
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
551458160号1缶(180kg)(25℃、60回混和)375(基油)89mass0
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
551458251号1缶(180kg)(25℃、60回混和)320(基油)87mass1
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
551458342号1缶(180kg)(25℃、60回混和)280(基油)85mass2
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
49445865No.11箱(2.5kg×6缶)(25℃、60回混和)320(基油)87mass1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
49445874No.21箱(2.5kg×6缶)(25℃、60回混和)280(基油)85mass2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする