自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
この性能をこの価格で購入できるのは驚きです。私の車は油温が上がりやすく、お手頃価格のVHVIオイルならちょっとまわし気味で走っただけであっという間にオイルがへたってしまいます。このオイルに変えたら油温が高めでもしっかり保護されている感があり、入れ替えて3千キロ弱走りましたがへたりが感じられません。お気に入りオイルに認定&リピート購入したいと思います。
- 対象商品:
- 38850314
- 用途:
- オイル交換
これは素晴らしいです。ターボ車で夏場の走行も問題なくこなします。
コスパもよく2か月に1回交換しています。
やはり元売りのオイルはいいですね!
エンジンの騒音も低下しました。
- 対象商品:
- 38850314
- 用途:
- オイル交換
ベンツM103エンジンに使用したところ、とてもスムースになりました。今まで某海外ブランドのVHVIを入れていたのですが、断然こちらが上です。本物の化学合成油は素晴らしいと思いました。
- 対象商品:
- 38850314
- 用途:
- スーパーカブの常用オイル
国産の古い50と中国産の110のカブに常用しています。オイルの性能が低いと自動遠心クラッチの切れが悪くなりチェンジがスムーズに出来なくなるのですが、これを使うようになってからは全く問題なし。古いカブは最高速度も10キロ位上がりました。値段も高くないし凄いオイルです!
- 対象商品:
- 38850314
- 用途:
- PCX125のエンジンオイルとして
純正オイルから試しに高級オイルを。交換直後からスムーズな感触が感じられました。耐久性に関しては走行1500キロで交換してますのでわかりません。使用済みのオイルは清浄性が高いのか結構な汚れです。4Lで5千円ですが6回交換できるので経済的かなと。高級自動車用オイルですが、スクーターでも使えるんですね。と言っても4回オイル交換で走行約6000キロですが。
- 対象商品:
- 38850314
- 用途:
- 4G63ターボに
れっきとしたPAO+エステル配合の化学合成オイルで、メーカカタログの最高級の名に恥じないオイルです。
ノーマルな10W-30の鉱物油と比較して厚い油膜ができるようで、エンジン騒音の低下、低速トルクの向上を感じることができます。
5W-なので始動性・吹け上がりの悪化も最小限です。
省燃費・ローパワーなエンジンよりも、高発熱なターボエンジンに良くマッチしていると感じます。
- 対象商品:
- 38850314
- 用途:
- 2500ccターボエンジンのオイル交換
今までは部分合成油の5W-40を使用していました。
愛車の車齢が10歳に成りましたので良いオイルを入れてやろうと思い購入しました。
オイル交換後は確かにエンジンノイズが減ったようですが新しいオイルは大体そうなので
この状態がどれくらい続くかが楽しみです。
このオイルを選んだ最大の理由はコスモ石油さんのHPで構成成分が表示されていたからです。他の大手石油会社には表示されていない事です。100%化学合成と表示されていても水素化精製油ベースのグループ3オイルが多い中、コスモ石油さんはとても信用できると思います。
値段は割と高いですがまた買います。