曜日別特売

バッテリーチャージャー 2輪/4輪用

バッテリーチャージャー 2輪/4輪用 - CTEK

4ステップ充電(1・3・4・8)
12Vバッテリー専用。
AGMやジェルバッテリー、または極寒冷時充電モードも装備。
上がった状態からスタート可能レベルまでの充電時間目安30分以内。

適合バッテリー
公称電圧12V
容量1.2~75Ah/10HR
用途2輪やジェットスキーなどの小型バッテリーと4輪や農機、ボートなどの普通サイズバッテリーとのモード切替付き。幅広い用途に使用できる多用途タイプ。付属品ワニグチクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ質量(g)約520電圧(V)(50/60Hz)(交流入力)100出力電圧(V)(直流)14.4/14.7出力電流(A)(直流)0.8/3.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167×38×61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35343743JS3300
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする