オリエンタルモーター
USシリーズ用延長ケーブル
仕様
(心線構成)
AWG20
絶縁体外径Φ2.7×4本
AWG24
絶縁体外径Φ1.7
信号用シールド線 ×2本
冷却ファン用 ×2本
(ケーブル定格)
105℃ 300V
材質(シース)
耐熱性塩化ビニル
芯数
8
仕上外径(Φmm)
11
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35442197
CC05SS3
5
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35442206
CC10SS3
10
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください