ナカバヤシ
木製イーゼル(ディスプレイタイプ)
高さ調整可能なボード受けとディスプレイ棚がついた木製イーゼル。
適合
【ボード受けに適したボード寸法・質量(目安)】
幅/400~700mm
高さ/600mm以下
厚さ/30mm以下
耐荷重/2kg以下
【ディスプレイ棚耐荷重(目安)】
耐荷重/3kg以下
材質
天然木(パイン材)
質量(kg)
3.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×1050
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35482054
EZ-401NM
ナチュラル木目
¥
10,000
取扱い終了
お客様組立品
35482063
EZ-401DM
ダーク木目
¥
10,000
取扱い終了
お客様組立品
35482072
EZ-401W
ホワイト
¥
10,000
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください