カクダイ
横形ボールタップ 銅玉
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
銅
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08752904
6617-13
PJ1/2
336.0
30.0
35.0
78.0
¥
5,000
取扱い終了
08752913
6617-20
PJ3/4
420.0
40.0
35.0
93.0
¥
7,300
取扱い終了
08752922
6617-25
PJ1
487.0
50.0
38.0
101.0
¥
12,600
取扱い終了
08752931
6617-30
G1 1/4
482.0
50.0
45.0
110.0
¥
16,500
取扱い終了
08752947
6617-40
G1 1/2
550.0
50.0
48.0
171.0
¥
20,000
取扱い終了
08752956
6617-50
G2
617.0
60.0
50.0
197.0
¥
29,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください