曜日別特売

6Vモンキー用強化遠心力クラッチキット

6Vモンキー用強化遠心力クラッチキット - TAKEGAWA(武川)
(2件のレビュー)

6Vモンキー(遠心クラッチ車)にライトボアアップキット(eステージ/Sステージ)を装着した場合に起こるクラッチの滑りを解消する強化遠心クラッチキットです。ライトボアアップの性能を十分に伝達することが出来、本来のエンジン出力を発揮します。
クラッチ構造は、ノーマルローラータイプからウエイトタイプに変更し、更にウエイトを増加させることで強化しています。(ノーマル遠心クラッチ:4枚×4箇所→16枚)(SP武川製遠心クラッチ:8枚×4箇所→32枚)
組付け方法は、強化クラッチASSY.は組立て済みなので、ノーマルのクラッチASSY.、クラッチアウターカバー、クラッチガイド、プライマリードリブンギアをキットパーツと交換するだけなので、簡単に装着することが出来ます。

適合車種6V DAX50・12V DAX50・遠心クラッチ車内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※組付けには特殊工具が必要になります。(ロックナットレンチ:00-01-021 / 00-01-022)(ローターホルダー:00-01-1001)
※1次減速比が変更「18/67(3.722)→17/69(4.058)」になる為、リアスプロケット歯数を3T程小さい物に変更する必要があります。
※ライトボアアップ(eステージ / Sステージ)に適しております。ライトボアアップ以外のシリンダーヘッド付きボアアップ(Rステージ / スーパー ヘッド等)装着車は武川社製スペシャルクラッチ又は乾式クラッチをお薦めします。
※この強化遠心クラッチはノーマルクランクシャフトに取付ける為、高回転・高出力エンジンに取付けた場合はクラッチやクランクシャフトに負担がかかりますので、必ず許容回転数は10000rpm以下でご使用頂く必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3551844502-01-0016
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35518445
2016-07-15
用途: 4Lモンキー(Sクランク)に取り付け

リピーターです。
4Lモンキー(Sクランク)に取り付けしました。
武川ブランドなので信頼できます。

対象商品 : 35518445
2015-11-18
用途: スーパーカブのクラッチ交換
インテリア砂盛建設業・工事業

ギアチェンジ時 カチッと入る感じが
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする