曜日別特売

デジタル防水はかり

デジタル防水はかり - カスタムデジタル防水はかり - カスタムデジタル防水はかり - カスタムデジタル防水はかり - カスタムデジタル防水はかり - カスタムデジタル防水はかり - カスタム
(1件のレビュー)

水に強いIP65準拠の防水はかりです。
オートパワーオフ機能付きです。
重力加速度16エリア設定可能。
風袋引き機能付きです。
水平調整可能なスクリュー式足部。
簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。

付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
TGK品番
トラスコ品番
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35589827CS-1000WP1台1000230×190219-65-54-21365-1746-
20,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
35589836CS-2000WP1台2000230×190219-65-54-22365-1762-
20,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35589845CS-5000WP1台5000230×190219-65-54-23365-1789-
20,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35589854CS-10KWP1台-230×190219-65-54-24365-175410
20,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35589863CS-20KWP1台-230×190219-65-54-25365-177120
20,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
70617348CS-1000WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット1000230×190219-65-54-21365-1746-
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617357CS-2000WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット2000230×190219-65-54-22365-1762-
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617366CS-5000WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット5000230×190219-65-54-23365-1789-
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617375CS-10KWP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット-230×190219-65-54-24365-175410
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70617384CS-20KWP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット-230×190219-65-54-25365-177120
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11159666CS-1000WP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1000230×190---
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159675CS-2000WP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット2000230×190---
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159691CS-5000WP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット5000230×190---
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159700CS-10KWP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-230×190--10
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159709CS-20KWP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-230×190--20
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35589827
2013-06-06
用途: 薬品の計量
農・林・水産業

簡単に計量出来良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする