ホームメカニックフロアポンプ

ホームメカニックフロアポンプ ParkTool(パークツール)

大きく見やすいゲージが付いたフロアポンプ。
ヘッドはPFP-7と同タイプのグリップ付ヘッドを採用。
足部も折りたたむことができ、収納性も良く、野外での使用にも最適です。

バルブ形式米式・仏式 最大圧縮圧(kPa)1100(160psi、約11kgf/cm2) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35523871 PFP-5
7,230
 
 
取扱い終了
35523887 PFP-6
4,570
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする