燃料ろ過フィルター あっとフィルター

燃料ろ過フィルター あっとフィルター EIGERTOOL(アイガーツール)
(22件のレビュー)

ガソリン、軽油、灯油、混合ガソリンなどの燃料に混入した水や不純物をろ過し、汚れた燃料によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
きれいな燃料を使う事でエンジンの燃費向上や暖房器具のフィルター寿命が長くなります。
去年の残りの灯油を今年も暖房に使いたいときに大変便利です。
フッ素樹脂コーティングされた0.127mmのステン線材を使用している為サビ、腐蝕が少なくフィルター交換の必要性がありません。
フィルター素材は米国陸軍で採用されています。

用途ゴミや埃だけでなく、水も取り除くすぐれもの! 内容量1個
注意
※シンナーや粘度の高いオイルなどのろ過には適しません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35527816 AF-1 90×150 9.5L/分
2,980
 
 
取扱い終了
35527825 AF-2 140×220 13L/分
3,980
 
 
取扱い終了
35527834 AF-3 215×255 19L/分
4,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2016-11-16
用途:
混合オイルのろ過
豊富士商事株式会社 様 (サービス業)

混合のオイルをろ過すると目詰まりして、直ぐに使えなくなってしまいました。

対象商品:
35527834
2015-12-21
用途:
軽油、灯油のゴミ、水分離作業
野尻農園 様

半信半疑で購入してみましたが、かなりの優れものです。燃料つまりをした車両から抜いた軽油を濾してみましたが、みごとに綺麗になります。
濾す流量も20L、1分かからないくらいで濾過してくれます。水もきれいに分離されます。お値段はちょっと高いと思われますがそれ以上の
仕事はしてくれます。

3人が参考にしています
対象商品:
35527825
2016-01-28
用途:
異物混入した油を濾過して再使用する

異物混入した油を使用できないか思案していたところ商品を見つけ
濾過したところ、非常にきれいに濾過し使用することができて、満足している。

対象商品:
35527816
2015-10-05
用途:
バイク
ドリーム・オート 様

不動車のバイクのガソリン抜き取ると、大体水がありまして、この商品でろ過して、再利用してます、簡単で良い商品です。

対象商品:
35527834
2015-09-24
用途:
燃料の清掃ろ過

以前からもう少し小さいタイプを使用していたが処理能力が不満だったがこのたびは能力も高く大変便利になり大満足です。

対象商品:
35527816
2015-05-25
用途:
携行缶燃料濾過用
農・林・水産業

農業用携行缶の燃料濾過用に購入。
見た感じ完璧にゴミ等は取り除いてくれておりスグレモノです。
もっと大きいサイズを買えばよかったと思います。(濾過速度の問題)
価格はもう少し安ければ星5つです。

対象商品:
35527825
2015-05-15
用途:
軽油に使用

とりあえずきれいになります。水分は間違いなく除去出来そうです。欲を言うと、軽油に舞う塵の様な細かいゴミも取れたら良いですね。(この辺の塵は悪さはしないレベルとは思いますが…。)

1人が参考にしています
対象商品:
35527834
2015-01-30
用途:
ガソリンタンクから抜き取ったガソリンを再利用している

濾過スピードも不純物の除去も満足
一年近く毎日使っているが性能変わらず!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
①ガソリンと軽油を分離することはできますか?
②ガソリンと軽油を分離できる商品の取り扱いありますか?
回答:
①ガソリンに混ざった水分・ゴミをろ過する商品で、ガソリンと軽油を分離する事は出来ません。
②弊社ではガソリンと・軽油を分離する商品の扱いは御座いません。
対象商品:
35527816
1人が参考にしています
2011-08-30

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする