ハンズフリーエアチャック
自動車のタイヤの空気入れに。ハンズフリーで充填可能。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)150
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
内容量1個
タイヤ・足回り の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13