ユニバーサルエルボユニオン KQV

ユニバーサルエルボユニオン KQV SMC

ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。

ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
使用流体空気・水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35605211 KQV04-M5 15 10.4 9.8 8 20.5 11 18.5 16 - 4 - M5×0.8
400
 
 
取扱い終了

返品不可
35605227 KQV04-01S 22.5 10.4 13.4 8 22 13.6 25.6 16 ユニバーサルエルボユニオン 4 - R1/8
373
 
 
取扱い終了

返品不可
35605236 KQV06-M5 15 12.8 9.8 8 23.5 12 18.5 17 ユニバーサルエルボユニオン 6 - M5×0.8
418
 
 
取扱い終了

返品不可
35605245 KQV06-01S 22.5 12.8 13.4 8 24 13.6 25.6 17 ユニバーサルエルボユニオン 6 - R1/8
391
 
 
取扱い終了

返品不可
35605254 KQV06-02S 25 12.8 15.4 10 23.5 18 30.5 17 ユニバーサルエルボユニオン 6 - R1/4
445
 
 
取扱い終了

返品不可
35605263 KQV08-01S 24.5 15.2 17.6 12 28.5 14.6 27.6 18.5 ユニバーサルエルボユニオン 8 R R1/8
482
 
 
取扱い終了

返品不可
35605272 KQV08-02S 25.5 15.2 17.6 12 28.5 18 31 18.5 ユニバーサルエルボユニオン 8 - R1/4
509
 
 
取扱い終了

返品不可
35605281 KQV08-03S 30 15.2 20.6 14 27.5 19.4 35.4 18.5 ユニバーサルエルボユニオン 8 R R3/8
582
 
 
取扱い終了

返品不可
35605297 KQV10-02S 29.5 18.5 20.6 14 31 19 35 21 ユニバーサルエルボユニオン 10 R R1/4
587
 
 
取扱い終了

返品不可
35605306 KQV10-03S 30 18.5 20.6 14 31 19.4 35.4 21 ユニバーサルエルボユニオン 10 R R3/8
609
 
 
取扱い終了

返品不可
35605315 KQV12-03S 32 20.9 25.2 17 34 20.9 37.4 22 ユニバーサルエルボユニオン 12 R R3/8
791
 
 
取扱い終了

返品不可
35605324 KQV12-04S 33.5 20.9 25.2 17 34 24.1 40.6 22 ユニバーサルエルボユニオン 12 R R1/2
809
 
 
取扱い終了

返品不可
35605333 KQV16-03S 40.5 26.5 32.3 21 39 25.4 45.4 25 ユニバーサルエルボユニオン 16 R R3/8
1,707
 
 
取扱い終了

返品不可
35605342 KQV16-04S 41.5 26.5 32.3 21 39 28.6 48.6 25 ユニバーサルエルボユニオン 16 - R1/2
1,747
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする