カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 3件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 自転車のチェーン掃除
ワコーズのクリーナーの半分くらいのコストで遜色ない効果です。量も気にせず使えるのでお薦めです。
これは注文コード
35577726
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-06-27] |
満足度:
用途: バイクの洗車
バイクの洗車時に使用していますが、これは最高のケミカルです。
私は、1.目に見える油汚れ、2.ブレーキダスト、3.下回り、4.外装と4段階に分けて洗車を行っており、1の時に当商品を使用しています。
ホイールベアリングやステムベアリング周辺、ホイールに飛び散ったチェーンオイルなどが軽くこするだけでスッキリ落ちるのは毎度ながら気持ちいいです。
今まで様々なクリーナーを試してきましたが、当商品は、汚れ落ちが抜群に優れいるだけでなく、一度浮かせた汚れがすぐに再付着しないので、こすって浮かせてシャワーで流せばいとも簡単に綺麗にできる点が気に入っています。
さらにシールチェーン用なので、ベアリング周りのゴム部品を侵さない点も◎です。
もちろんチェーンの洗浄としても、遅乾性でしっかり汚れを落とせます。
これは注文コード
35577726
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2021-02-25] |
満足度:
用途: 自転車のチェーンクリーニング
以前から使用していたチェーンクリーナーで広島に引越し後、懇意にしていた店で買えなくなり、近場では取り扱っていない、または扱っているが値段が高いなどがありました。こちらの通販を知り非常にありがたいと感じています。ほかの商品にも興味深いものがありましたので検討させていただきます。ありがとうございました。
これは注文コード
35577726
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2013-11-24] |