曜日別特売

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M - バンドー化学
(2件のレビュー)

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)10.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35666495100S4.5M16236162
1,670
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
35666504100S4.5M18040180
1,740
799
879(税込)
当日出荷
35666513100S4.5M19844198
1,790
819
901(税込)
翌々日出荷
35666522100S4.5M22550225
1,820
819
901(税込)
翌々日出荷
35666531100S4.5M23953238.5
1,860
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666547100S4.5M25256252
1,890
859
945(税込)
当日出荷
35666556100S4.5M27962279
1,910
859
945(税込)
3日以内出荷
35666565100S4.5M28463283.5
1,930
869
956(税込)
翌々日出荷
35666574100S4.5M31570315
1,980
879
967(税込)
3日以内出荷
35666583100S4.5M32472324
2,010
879
967(税込)
4日以内出荷
35666592100S4.5M35178351
2,050
909
1,000(税込)
当日出荷
35666601100S4.5M38385382.5
2,060
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
35666617100S4.5M39688396
2,090
929
1,022(税込)
当日出荷
35666626100S4.5M450100450
2,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35666635100S4.5M491109490.5
2,490
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
35666644100S4.5M504112504
2,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35666653100S4.5M518115517.5
2,540
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35666662100S4.5M558124558
2,620
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
35666671100S4.5M563125562.5
2,620
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
35666687100S4.5M612136612
2,740
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666696100S4.5M630140630
2,740
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
35666705100S4.5M711158711
2,930
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
35666714100S4.5M729162729
2,940
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666723100S4.5M801178801
3,030
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
35666732100S4.5M10312291030.5
3,890
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35666741100S4.5M21114692110.5
7,940
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35666574
2019-11-13
用途: 製造ラインコンベア
有限会社森もり

商品には満足しております。
倉庫に在庫しておかなくてもすぐに使用サイズのベルトを注文できるので
コストダウンにつながりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35666522
2018-11-14
用途: 自動ドア修理のため購入しました。
株式会社スポーツスペースエーシー

三ツ星製品がなかったのでバンドー化学製を使いましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする