スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M - バンドー化学
(1件のレビュー)

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)15.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35666757150S4.5M16236162
2,060
919
1,011(税込)
3日以内出荷
35666766150S4.5M18040180
2,430
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
35666775150S4.5M19844198
2,540
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
35666784150S4.5M22550225
2,620
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
35666793150S4.5M23953238.5
2,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35666802150S4.5M25256252
2,680
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
35666811150S4.5M27962279
2,760
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
35666827150S4.5M28463283.5
2,770
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35666836150S4.5M31570315
2,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35666845150S4.5M32472324
2,950
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666854150S4.5M35178351
3,030
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35666863150S4.5M38385382.5
3,180
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
35666872150S4.5M39688396
3,220
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
35666881150S4.5M450100450
3,280
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
35666897150S4.5M491109490.5
3,390
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666906150S4.5M504112504
3,470
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35666915150S4.5M518115517.5
3,490
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
35666924150S4.5M558124558
3,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666933150S4.5M563125562.5
3,510
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35666942150S4.5M612136612
3,620
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666951150S4.5M630140630
3,620
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35666967150S4.5M711158711
3,850
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666976150S4.5M729162729
3,890
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35666985150S4.5M801178801
3,980
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
35666994150S4.5M10312291030.5
5,120
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35667003150S4.5M21114692110.5
10,490
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35666793
2021-03-29
用途: CB13FAの滑車ラバー

古いラバーがズレてしまうので
検索したらモノタロウで発見。
キチンと装着できて問題ない様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする