三相モートル全閉外扇屋内型 屋内端子箱右 ザ・モートルNeo100

三相モートル全閉外扇屋内型 屋内端子箱右 ザ・モートルNeo100 日立産機システム
(1件のレビュー)

低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。
口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。

使用環境条件
温度/-30~40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋内設置
用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械 定格S1(連続) 回転方向反負荷側から見て時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇屋内型 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 内容量1台
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35675981 TFO-FK 4P 0.75KW TMR 0.75 - - - - - - 80M
40,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35675997 TFO-FK 4P 1.5KW TMR 1.5 - - - - - - 90L
48,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35676006 TFO-FK 4P 2.2KW TMR 2.2 - - - - - - 100L
58,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35676015 TFO-FK 4P 3.7KW TMR 3.7 - - - - - - 112M
80,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35676024 TFO-FKK 4P 5.5KW TMR 5.5 - - - - - - 132S
120,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35676033 TFO-FKK 4P 7.5KW TMR 7.5 - - - - - - 132M
157,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35676042 TFO-FKK 4P 11KW TMR 11 - - - - - - 160M
210,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35676051 TFO-FKK 4P 15KW TMR 15 - - - - - - 160L
330,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35675972 TFO-FK 4P 0.4KW TMR 0.4 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 4 脚取付 なし 全閉外扇屋内型 71M
55,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35675981 TFO-FK 4P 0.75KW TMR 11630002 TFO-LK 4P 0.75KW TMR TFO-LK 4P 0.75KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630002 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35675997 TFO-FK 4P 1.5KW TMR 11630018 TFO-LK 4P 1.5KW TMR TFO-LK 4P 1.5KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630018 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35676006 TFO-FK 4P 2.2KW TMR 11630027 TFO-LK 4P 2.2KW TMR TFO-LK 4P 2.2KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630027 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35676015 TFO-FK 4P 3.7KW TMR 11630036 TFO-LK 4P 3.7KW TMR TFO-LK 4P 3.7KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630036 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35676024 TFO-FKK 4P 5.5KW TMR 11630045 TFO-LKK 4P 5.5KW TMR TFO-LKK 4P 5.5KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630045 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35676033 TFO-FKK 4P 7.5KW TMR 11630054 TFO-LKK 4P 7.5KW TMR TFO-LKK 4P 7.5KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630054 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35676042 TFO-FKK 4P 11KW TMR 11630063 TFO-LKK 4P 11KW TMR TFO-LKK 4P 11KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630063 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35676051 TFO-FKK 4P 15KW TMR 11630072 TFO-LKK 4P 15KW TMR TFO-LKK 4P 15KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630072 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 279,800 税込307,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35676006
2013-04-24
用途:
農業ようポンプ
T-BOX寝屋川店 様

音が静か、周りにも迷惑が少ないように、おもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする