バッテリーパック リチウムイオン内蔵タイプ MBP1850

バッテリーパック リチウムイオン内蔵タイプ MBP1850 B+COM

B+COM推奨のバッテリーパック。
手の平にすっぽり収まるほどの軽量、コンパクトでありながら大容量のリチウムイオン充電池です。このバッテリーパックをフル充電しておけば、B+COMの充電約3回分。BTAG-Sトランスミッターの充電約12回分。USBポートで充電可能なモバイル機器の充電が可能になります。
しかもminiUSBの他、5つのコネクタ・タイプ(PSP、Nintendo DS Lite、au、ドコモ、iPhone/iPod用)なども同梱されています。
B+COMをはじめ、iPod、iPhone、PSD、Nintendo DS Lite、各種バイクナビ、各種携帯など、もう電池切れの心配はありません。更に別売の変換ケーブルを活用すれば、B+COM用各種トランスミッターも充電可能です。
本品の充電はPCのUSBポートでも可能です。
更に3つのLEDによる3段階の電池残量表示機能付きです。

セット内容バッテリー本体、巻取式USB充電ケーブル、巻取式USB=EIAJ-2充電ケーブル、FOMA/SoftBank用コネクタ、au用コネクタ、iPod/iPhone 3Gコネクタ、DSコネクタ、USB-ACチャージャー 使用方法(充電)USBポート、付属USB-AC充電器 出力【USB】USBポートからの出力(5V 1000mAh/6.8Wh) 本体寸法(mm)81×48×12 充電器質量(g)56(内蔵電池含む) 充電方式【USB】USBポートからの充電(5V 500mA、充電時間約4時間、トリクル充電対応) 回路(安全)過充電、過放電、過電圧、過電流、ショート、自動オフ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35682927 69454
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする