水アカクリーナー(オールカラー用)

水アカクリーナー(オールカラー用) 古河薬品工業
(5件のレビュー)

超マイクロパウダー+水アカ分解成分の働きで塗装面の強固な水アカを素早く簡単に取り除きます。保水性能の優れた保湿成分が乾燥によるこびりつきを防止するため、洗い流しが楽です。塗装面の汚れを強力な洗浄力で除去し、WAXやコーティング前の整った下地を作ります。全ての車色に使用できるオールカラータイプです。

使用方法
あらかじめボディを水洗いし、砂埃や泥汚れを洗い落としてください。
スポンジにクリーナーを適量とり、パネルごとにムラなく縦・横にこすって下さい。作業中に液が乾くとシミや色ムラが発生する恐れがあるので液が乾かないように素早く作業を済ませてください。
作業後は液が残らないように水で十分に洗い流してください。
洗車後は乾いたタオルで水滴を拭き取ってください。
付属品専用スポンジ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 内容量1セット(2L×2本)
注意
※シミ・色ムラの発生や塗装を傷める恐れがあるので、炎天下やボディが熱くなっている時は使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35693752 36-043
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35693752
2019-05-12
用途:
水垢とりに使いました
その他業種

他社の水垢とり比べれば良くとれますが、それでも渾身を込めないと落ちないです。それでも、カーコーナーで売っている物とは比べものにならないくらい落ちます。

3人が参考にしています
対象商品:
35693752
2018-05-04
用途:
コーティングの下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

プロのコーティング技師です、作業前の下地作りの為に購入しました。
まず最初に、研磨剤が含まれていますので、ノーコンパウンドを希望される方はご注意下さい。
とはいえコンパウンドメインの製品じゃあるまいし、普通に施工して線傷が増えてしまうような商品ではありませんでした。
他には両性界面活性剤、ケイ酸塩が含まれています。
濡れたボディに優しく散布した後、ガラス面などになるべく垂れないよう塗り伸ばします。
力はまったく必要ありません、3パネル程度塗り終えたら汚れの成分が浮いてくるでしょうから、
洗い流す前にもう一度軽く撫でてやって、その後に水で流す。
これを乾燥しないように全面繰り返します。
正確な使用方法は分かりませんが、私はこのように施工しています。
リピートに十分足りる性能があります、この値段で手に入る効力では大満足の部類に入るでしょう。
1度に使う量も少なくていいので長持ちします、おすすめですよ。

18人が参考にしています
対象商品:
35693752
2018-01-13
用途:
洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と落ちるようですが、値段的には落ちが悪いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
35693752
2016-08-26
用途:
コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

爆白の代わりに購入しましたが、代用になります。

1人が参考にしています
対象商品:
35693752
2015-07-18
用途:
撥水コーティング前の下地処理

撥水コーティング前の下地処理に使用。
ちょっとしたウロコも、付属のスポンジで丹念に擦ってやると綺麗に消えました。

入ってる容器が異様に大きく、一回一回スポンジに液が出しづらいので、
250ml量のスポイドボトルに詰替えて使用しています。

試しに下地処理した部分と、していない部分で同じように撥水コーティングし、
両者を比較してみました。
下地処理していない部分はキレイに撥水していなかったり、撥水しても斑になったりして、やはり下地処理した部分とは撥水剤の乗りが違います。
下地処理ってホントに大事ですね。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする