シリコーングリース

シリコーングリース - SUMICO(住鉱潤滑剤)シリコーングリース - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(5件のレビュー)

優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを浸しにくく、ディスクブレーキのシム部など車輌のブレーキの様々な潤滑箇所に使用可能です。

用途
ディスクブレーキのピストン、シムに。
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動部、ネジ部に。
マスシリンダー、ホイルシリンダーに。
トラスコ品番384-9872使用温度範囲(℃)-30~200危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35701854253960
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: ブレーキ関連
自動車・二輪車・自転車関連業

マスターシリンダー、ホイールシリンダーなどブレーキ関連の組付作業に使用出来、使い勝手が良いので大変気に入っています。

対象商品 : 35701854
2013-12-23
用途: 交換作業用

ワコーなどがよく使用されていますが、今回は住鉱さんでチャレンジしてみます。良い結果になれば、また購入したいと考えています。

対象商品 : 35701854
2012-05-10
用途: ブレーキのオーバーホールや摺動部分など。
自動車・二輪車・自転車関連業

粘度が硬くていいです。ベルト鳴きに使ったら止まりました。ラバーグリスより色々使えます。もう少し安いと気軽に使えていいけど性能がいいんでプロレベルならではというか買わないと困るので仕方ないですね。

対象商品 : 35701854
2012-10-16
用途: 車の整備用
坂本 建築

他の製品に比べたら固くて使い難い。

対象商品 : 35701854
2011-12-02
用途: ディスクブレーキオーバーホール

キャリパーのオーバーホールに使ったが、ゴムのあるところにもそうでないところにも区別なく、安いのでけちらずたっぷり使うことが出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする