曜日別特売

SPORTMAX QualifierⅡ

SPORTMAX QualifierⅡ - DUNLOP(ダンロップ)

新車装着純正タイヤ。高いトータル性能で定評のあるクオリファイヤーがニューテクノロジーによりさらなる進化を遂げた。ワインディングからハイウェイまで、あらゆる場面でライダーの要求に応えるプレミアム・スーパースポーツラジアル。
<コンパウンド>専用配合のQualifierⅡコンパウンドを採用。超微粒子カーボンとレース用特殊ポリマーをベースに熱ダレ抑制剤を配合。さらにシリカをブレンドすることで、走行初期の低音時からの高いグリップ力と高温時におくるグリップ持続性を両立します。さらに3分割マルチプルトレッド構造を採用。センター部には摩耗性に優れたポリマーをベースにブレンドした摩耗指向コンパウンドを、ショルダー部分にハイグリップなQualifierⅡコンパウンドを配置することで、ハイレベルなコーナリンググリップ性能と耐摩耗性能を実現しました。
<構造>フロントは軽量かつ高剛性な2カットブレーカー構造を採用して操舵に忠実なレスポンスと軽快なハンドリングを実現します。リアにはHES-JLB構造を採用することで優れた衝撃吸収性と超高速域での走行安定性を発揮します。また前後輪共に柔軟なナイロン素材をカーカスに採用することで優れた衝撃吸収性を実現しました。さらに接地形状・接地圧シミュレーションにより、大きな接地面積と均一な接地圧分布を実現するプロファイルを開発。QualifierⅡコンパウンドのグリップ性能を余すことなく発揮します。
<パターン>ダンロップ独自のC.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)を採用。各バンク角で発生するキャンバースラストをパターン剛性によってチューニング、深いリーンアングルでの旋回性を向上と浅いリーンアングルでのステアリングレスポンスと軽快性を実現しました。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※QualifierⅡ(REARはHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適応リム幅が異なる場合があります。)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3574809728308516130/70ZR16 F61WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574810628552117120/60ZR17 F55WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574811529054917120/65ZR17 F56WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574812428308317120/70ZR17 F58WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574813328552517160/60ZR17 R69WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574814228308717170/60ZR17 R72WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574815128308917180/55ZR17 R73WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574816728309117190/50ZR17 R73WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574817628309317190/55ZR17 R75WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
3574818528309517200/50ZR17 R75WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
0339844729652717120/70ZR17M (58W)-T/LQualifire Ⅱ
オープン
取扱い終了
0339845629652917190/50ZR17M (73W)73WT/LQualifire Ⅱ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
1864620631941317120/70ZR17 M/C (58W) TL(58W)TLQualifier 2 F
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
1864621532261917190/55ZR17 M/C (75W) TL(75W)TLQualifier 2
オープン
取扱い終了
2372970331994917180/55ZR17M73WT/LQualifierⅡ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする