SPORTMAX GPR-200

SPORTMAX GPR-200 - DUNLOP(ダンロップ)

新世代JLB構造の採用でストレートで要求されるドライ&ウエット性能はもとより、ロングライフ性能を高次元でバランスよく実現しました。癖のないオールマイティな特性により初心者からベテランまで、乗り手を選ばないオールラウンドツーリングラジアル。
<コンパウンド>専用開発のSG-20コンパウンドを採用。スポーツ走行に対応するドライグリップ性能を確保しながら優れた耐摩耗性能を実現します。またグリップ指向ポリマーの採用により、路面温度が低い状況下でも安定したグリップ力を発揮する事が可能になりウエット性能が向上しました。
<構造>フロントは2カットブレーカー構造を採用して軽快で応答性に優れたハンドリングを実現。リアにはHES-JLB構造を採用。柔軟性が増したことで衝撃吸収性が高まり接地感が向上、優れたリアリティを発揮します。また、同時に接地面積の増大が可能となりグリップ感が向上しました。またプロファイルはフロント/リア共にシングルラジアスを採用することでクセの無いハンドリングを実現しました。
<パターン>フロントには排水性とパターン剛性を両立するクレセントセンターグループを採用。優れたレイン性能を確保しながら初期旋回性能を向上しました。またパターン剛性の最適化を行うことで中間バンク角のリニアリティが大幅に向上しました。リアにはランド比をセンターからショルダーにかけて徐々に上げるデザインを採用。優れたリニアリティを発揮します。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※GPR-200(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適応リム幅が異なる場合があります。)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3574837728178517120/70ZR17 F58WT/LGPR-200F
オープン
取扱い終了
代替品有
3574835228178716130/70ZR16 F61WT/LGPR-200F
オープン
取扱い終了
3574836128177917110/70ZR17 F54WT/LGPR-200F
オープン
取扱い終了
3574838628178317120/60ZR17 F55WT/LGPR-200F
オープン
取扱い終了
3574839529043518110/80ZR18 F58WT/LGPR-200F
オープン
取扱い終了
3574840428179717150/70ZR17 R69WT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574841328180117160/60ZR17 R69WT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574842228180317170/60ZR17 R72WT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574843128180517180/55ZR17 R73WT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574844728177717110/70R17 F54HT/LGPR-200F
オープン
取扱い終了
3574845628178117120/60R17 F55HT/LGPR-200F
オープン
取扱い終了
3574846528179117140/70R17 R66HT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574847428179317150/60R17 R66HT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574848328179917160/60R17 R69HT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574849228178918140/60R18 R64HT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
3574850128179518150/60R18 R67HT/LGPR-200
オープン
取扱い終了
6844310330426517190/50ZR17 MC73WTL-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3574837728178503397135310721281785 GPR300 DUNLOP(ダンロップ) 03397135GPR300DUNLOP(ダンロップ)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする