曜日別特売

GP SERIES K300GP

GP SERIES K300GP - DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GP - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。
<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。
<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。
<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全9種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3574904325160916120/80-16M/C 60V60VK300FGP
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574905225516718100/90-18M/C 56V56VK300FGP
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574906125629918110/90-18M/C 61V61VK300FGP
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574907725160719100/90-19M/C 57V57VK300FGP
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574908625630316130/90-16M/C 73H73HK300GP
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574909525630116150/80-16M/C 71V71VK300GP
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574910425161317130/90-17M/C 68V68VK300GP
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574911325160518120/90-18M/C 65V65VK300GP
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574912225161118130/80-18M/C 66V66VK300GP
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35749077
2020-11-20
用途: タイヤ交換
個人のお客様

フロント19インチは、取扱いが減っているので通販は便利だが、、送料別途1400円が加算されるのはどうかと思う。今度は近くのバイク店で値段を確認する。製品には問題ない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする