曜日別特売

GP SERIES TT100GP

GP SERIES TT100GP - DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GP - DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GP - DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GP - DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GP - DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GP - DUNLOP(ダンロップ)
(51件のレビュー)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。
<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。
<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。
<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4530261035504317160/60ZR17M/C (69W)---
26,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574913126541183.50-8 46J46JW/TTT100GP
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
4341946933380417120/70ZR17M/C (58W)-TL-
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4341948733380618100/90-18M/C 56H-TL-
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574914723775917110/90-17M/C 60H60HT/LTT100GP
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4341947833380517180/55ZR17M/C (73W)-TL-
30,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574915623776117120/80-17M/C 61H61HT/LTT100GP
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574916524726117120/80-17M/C 61S61SW/TTT100GP
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
35749201237767184.00-18 64H64HT/LTT100GP
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
357492172377691890/90-18M/C 51H51HT/LTT100GP
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
3574922623777118110/90-18M/C 61H61HT/LTT100GP
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月中旬
3574923524561318130/80-18M/C 66H66HW/TTT100GP
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
3574924423777319100/90-19M/C 57H57HT/LTT100GP
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4045553629177919100/90-19M/C 57H57HW/TTT100GP
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
684431733024691890/100-18M/C 54S54SWLTT100GP
7,500
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
6844318230440118110/90-18M/C 61S61SWTTT100GP
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
5047657333686017150/70ZR17M/C (69W)69WTL-
24,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5514350733693118110/80R18M/C 58V-TL-
21,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5514351633693218140/70R18M/C 67V-TL-
23,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
033973021190271880/90H18-HW/TTT100GP
7,100
7,098
7,808(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0339731828199918110/90-18M/C 61H61HW/TTT100GP
12,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749174237763183.00-18 47S47ST/LTT100GP
オープン
取扱い終了
35749183247263183.00-18 47S47SW/TTT100GP
オープン
取扱い終了
特別運賃
35749192237765183.50-18 56H56HT/LTT100GP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40455536
2024-01-05
用途: バイクのタイヤ
ファニーカスタム&サービス

非力な旧車ならコレで必要にして充分。グリップ不足を感じるコトは無い。外観も旧車には良く似合う。そして安い。

対象商品 : 35749131
2022-04-02
用途: オールドベスパ に使用
倫's ラボラトリー

毎日の通勤車として使用しているのでタイヤ消耗が早く 欧州の高価なタイヤではお財布が大変なんですが、お手頃価格で購入出来るので有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35749174
2022-05-05
用途: オートバイの補修パーツ
製造業

手ごろな価格でグリップも良く旧車乗りには、いいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35749131
2021-12-22
用途: モンキーに使用
その他業種

3.50×8をモンキーアルミホイールF2.5J/R3.5Jで装着しています。
8インチで滑らないタイヤだとこのTT100GP一択だと思います、お勧めです。

3が参考にしています
対象商品 : 35749183
2022-03-04
用途: RZ50初期型に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の選択肢は、ほぼ無し。作り続けてくれて感謝です。子供の頃から愛用です。

対象商品 : 35749131
2021-11-09
用途: ホンダモンキー50c
その他業種

純正のキャラメルタイヤに比べるとグリップも良くクイックに旋回して特性が変わります。

対象商品 : 68443182
2021-06-22
用途: SR400 リアタイヤ交換
サービス業

昔からずっと使ってます。安定のグリップ、こちらのサイトで格安に買えてよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 68443173
2021-03-24
用途: バイク
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えました。ありがとうございました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする