曜日別特売

MADE IN USA D401(バイアス)

MADE IN USA D401(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D401(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D401(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D401(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※303383は(MWWタイプになります)
全8種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35749567256295Front用1990/90-19M/C 52HTL52HD401F2.15
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749576249025Front用19100/90-19M/C 57HTL57HD401F2.15
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749585249027Rear用16130/90B16M/C 73HTL73HD4013
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40454364303383Rear用16150/80B16M/C 71H(MWW)TL71HD4013
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397388299149Rear17160/70B17M/C 73HT/L-D4014.50
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27492369328357Rear用16150/80B16M/C 77HTL77HD4013
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50002628328362-16130/90B16M/C 73H----
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749594253219-16150/80B16 RTL71HD4013
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3574959425321927492369328357253219 MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ) 27492369MADE IN USA D401(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)1本
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27492369
2022-03-08
用途: タイヤ交換
サービス業

純正品のタイヤなので安心して使用できます。サイドウォールが固いので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする