MADE IN USA D402(バイアス)

MADE IN USA D402(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D402(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D402(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)
(3件のレビュー)

Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※303381はMWWタイプになります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35749612249015Front用16MT90B16M/C 72HTL72H(BW)D402F3
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749621249017Front用16MT90B16M/C 72H(SW)TL72H(SW)D402F3
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749655266441Rear用16MU85B16M/C 77HTL77H(BW)D4023.5
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749664266443Rear用16MU85B16M/C 77H(SW)TL77H(SW)D4023.5
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749682249019Rear用16MT90B16M/C 74HTL74H(BW)D4023
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749691249021Rear用16MT90B16M/C 74H(SW)TL74H(SW)D4023
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40454425303381Front用21MH90-21M/C 54H(MWW)TL54H(BW)D402F2.15
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397397299151Front18130/70B18M/C 63HT/L-D4023.50
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03397406311255Rear16180/65B16M/C 81HT/L-D4075.00
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749637251903Front用16MT90B16M/C 72H(WWW)TL72H(WWW)D402F3
27,900
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749646249023Front用21MH90-21M/C 54HTL54H(BW)D402F2.15
16,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749673255945Rear用16MU85B16M/C 77H(WWW)TL77H(WWW)D4023.5
33,400
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749707251905Rear用16MT90B16M/C 74H(WWW)TL74H(WWW)D4023
27,900
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35749637
2017-10-21
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

他店よりもお安く購入できました。また利用したいと思います

対象商品 : 35749655
2015-01-16
用途: ツーリング

納期が早かった。

対象商品 : 35749655
2015-01-16
用途: ツーリング

製造1年以内の新しい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする