MADE IN USA D408(バイアス)

MADE IN USA D408(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D408(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)

Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全7種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35749734289957Front用16130/90B16M/C 67H(WWW)TL67H(WWW)D408F3
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749743289961Front用17130/80B17M/C 65HTL65H(BW)D408F3
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749752289963Front用17130/80B17M/C 65H(NW)TL65H(NW)D408F3
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749761288311Front用
ベルデットバイアス構造
18130/70B18M/C 63HTL63H(BW)D408F3.5
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749777288309Front用1990/90-19M/C 52HTL52H(BW)D408F2.15
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749786289965Front用21MH90-21M/C 54HTL54H(BW)D408F2.15
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68443243305317-21130/60B21M/C 63HTL--3.5
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする