曜日別特売

MADE IN USA GT502(バイアス)

MADE IN USA GT502(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス) - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全6種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3574989227583319100/90-19M/C 57V57VGT502F
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
357499012905052180/90-21M/C 54V54VGT502F
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574991727583516150/80B16M/C 71V71VGT502
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3574992627583717180/60B17M/C 75V75VGT502
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5089749832666319120/70R19M/C 60V60VGT502F
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5089750732666418150/70R18M/C 70V70VGT502
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50897507
2021-07-31
用途: タイヤ交換
製造業

在庫が無いなら載せるな。
無駄な手続きをさせられた。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。改善に努めてまいります。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする