DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA K591(バイアス)
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプ
TL
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35749962
249033
17
160/70B17M/C 73V
73V
K591
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749935
249029
19
100/90-19 F
51V
K591F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749944
249031
16
130/90B16 R
64V
K591
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35749953
249035
16
150/80B16 R
71V
K591
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。