曜日別特売

50ccスクーター REGGAE

50ccスクーター REGGAE - MICHELIN(ミシュラン)
(2件のレビュー)

市街地走行で優れたパフォーマンスを発揮する、大型ブロックパターンを採用した個性派スクーター向けタイヤ。
大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。
ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を考慮。

用途フロント・リア用リム径(inch)10タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN REGGAEは回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35740923841910130/90-1061J
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35740914884230120/90-1057J
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35740923
2019-11-29
用途: 原付の修理
製造業

kendaの純正からミシュランに変更。
コーナリング性能は上昇したような気が。。
結構満足

対象商品 : 35740923
2018-04-02
用途: BW's100(4vp)

前後同時に交換しましたが、リアタイヤは約7000キロで交換しました。
ドライ、ウエットグリップの差があまり無く、ダートも楽しく走れるタイヤです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする