曜日別特売

DIRT TRAK K180

DIRT TRAK K180 - DUNLOP(ダンロップ)DIRT TRAK K180 - DUNLOP(ダンロップ)
(12件のレビュー)

本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。
<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。
<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。
<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全12種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35750267251129213.00-21 51P51PWTK180F
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575027625738310120/90-10 57J57JTLK180
8,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575028525738510130/90-10 61J61JTLK180
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575029426997312100/90-12 49J49JTLK180
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575030325627112120/80-12 55J55JTLK180
9,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575031224649114180/80-14M/C 78P78PWTK180
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575034624648918130/80-18M/C 66P66PWTK180
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0339753724981319100/90-19M/C 57P57PW/TK180
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0339754624981518130/80-18M/C 66P66PW/TK180
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575025120407919100/90-19 F57PWTK180F
オープン
取扱い終了
代替品有
35750321251131184.60-18 63P63PWTK180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3575033720408118120/90-18M/C 65P65PWTK180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3575025120407903397537249813204079 DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ) 03397537DIRT TRAK K180DUNLOP(ダンロップ)1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35750294
2022-12-13
用途: KSRIIのタイヤ交換
卸売・小売業

最初から滑ることもなく、調子よく走ることができます。

2が参考にしています
対象商品 : 35750337
2022-04-22
用途: FTRのタイヤ交換
製造業

純正と同じタイヤなので走行性や信頼性は問題ないです

対象商品 : 35750267
2021-04-06
用途: 街乗り
製造業

滑り出しがわかりやすく安心感が有る
マッディにはあまり向かないかも

対象商品 : 35750294
2020-05-25
用途: KSRⅡのレストア

メーカー直送の為送料かかるが、それでも調べた限りでは最安値。もちろん品質、納期に問題皆無。

1が参考にしています
2020-05-14
用途: タイヤ交換
サービス業

tw225eのタイヤ交換に購入。見た目も走りも良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35750337
2020-07-29
用途: オートバイのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

基本的にバイク用品店の価格と比べて安かったので購入。
ゴムも柔らかく製造年も新しく感じました。

対象商品 : 35750337
2019-12-06
用途: FTR223にて
建設業・工事業

IRCにするか迷ったが、リアの為幅広のこちらを選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 35750312
2020-02-20
用途: TW225
製造業

TW225のタイヤ交換に使いました。とても良かった

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする