曜日別特売

オンロードラジアルタイヤ D205

オンロードラジアルタイヤ D205 - DUNLOP(ダンロップ)オンロードラジアルタイヤ D205 - DUNLOP(ダンロップ)
(1件のレビュー)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全12種類を絞り込む
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03398054286961Front18110/80R18M/C 58VT/L-D2052.5
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398072286963Rear18140/70R18M/C 67VT/L-D2054
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750687232431-17120/70ZR17 FTL58WD205F3.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750696241471-17130/70ZR17 FTL62WD205F3.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750705232115-16150/80ZR16 RTL71WD2053.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750714240067-17150/70ZR17 RTL69WD2054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750723232281-17160/70ZR17 RTL73WD2054.5
オープン
取扱い終了
35750732233813-17170/60ZR17 RTL72WD2055.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750741238269-17190/60ZR17 RTL78WD2055
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750757232433-17180/55ZR17 RTL73WD2055.5
オープン
取扱い終了
35750766239145-18150/70ZR18 RTL70WD2054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398063270825Rear17200/55R17M 78VT/L-D2056.00
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35750696
2017-06-28
用途: ロードバイクに装着

大手メーカー製で安心です。価格も購入しやすいものでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする