DUNLOP(ダンロップ)
オンロードラジアルタイヤ D208
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35750836
277309
Front用
19
120/70ZR19M/C (60W)
TL
60W
D208F
3
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398088
269987
Front
17
120/70R17M/C 58H
T/L
-
D208SM
3.50
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398097
269989
Rear
17
140/70R17M/C 66H
T/L
-
D208SM
4.50
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750827
251179
-
17
120/70ZR17 F
TL
58W
D208F
3.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35750845
252315
-
17
200/50ZR17 R
TL
75W
D208
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。